Uchwyty do ostrzy mikro, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Nr art.: 270200 10
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
⌀ chwytu Ds 10 mm
wewnętrzna ⌀ mocowania D 4 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ główki D1 14 mm
wysokość mocowania L2 8,8 mm
długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Numer producenta 270200 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie