{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Mikro | |
| ø minimalna Dmin | 6,2 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 15 mm | |
| ø chwytu d | 6 mm | |
| Rozstaw osi końcówek F L3 | 2,95 mm | |
| maks. głębokość wcinania tmaks. | 2 mm | |
| promień R | 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | Toczenie |
| Numer artykułu | 270350 6,2/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197467119 | |
| Numer producenta | 270350 6,2/1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |