Axiell mikro-sticksvarvinsats, utvändig, höger 6,2/1 mm

Art-nr: 270350 6,2/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Mikro
Minimidiameter Dmin 6,2 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
Skaft-⌀ d 6 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,95 mm
maximalt sågdjup tmax 2 mm
radie R 0,1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270350 6,2/1
EAN/GTIN 4045197467119

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För skärhållare nr 270200270204.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Från samma serie "Mikro" Visa alla