Wytaczaki mikro wewnętrzne, prawe, L1 = 15 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/2mm

Nr art.: 270312 6,2/2
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin / w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
ø minimalna Dmin 6,2 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
ø chwytu d 6 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 3 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 1,8 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270312 6,2/2
EAN / GTIN 4045197466778
Numer producenta 270312 6,2/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie