{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
⌀ notranjega vpenjanja D | 4 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ glave D1 | 14 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 8,8 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
Področje uporabe | Aksialno zunanje zarezovanje; Radialno notranje zarezovanje | |
Vrsta izdelka | Držalo |
Številka izdelka | 270200 10 | |
EAN/GTIN | 4045197465610 |