Micro držač oštrica, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Artikl br.: 270200 10
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DS (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
⌀ drške Ds 10 mm
Unutarnji stezni ⌀ d 4 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ glave d1 14 mm
Stezna visina L2 8,8 mm
Ukupna duljina L 65 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Broj proizvođača 270200 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve