Micro-portalame 10 mm

Codice art.: 270200 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Serraggio interno D 4 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Testa D1 14 mm
Altezza di serraggio L2 8,8 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Campo di applicazione Troncatura radiale esterna; Troncatura radiale interna
Tipo di prodotto Portainserto micro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610

Descrizione

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello