• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Minipłytki skrawające do gwintowania wewnętrznego prawe, HB720, skok gwintu: 1,5mm

Nr art.: 270140 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    177,23 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    147,78 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Inna płytka skrawająca
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Liczba ostrzy 1 szt.
Gatunek HB720
Seria Mini
Oznaczenie producenta Mini-Schneidplatte zum Gewinden innen
Grubość płytki skrawającej S 3,8 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona prawa 60 stopni
Wielkość płytki L 6 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Grubość płytki skrawającej T 3,8 mm
Kierunek używania prawo
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270140 1,5
EAN / GTIN 4045197560544
Numer producenta 270140 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro