{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Gatunek | HB720 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Mini | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,8 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M; MF | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Skok gwintu | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| przesunięcie osi f | 3,86 mm | |
| Wielkość płytki L | 6 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,8 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 270140 0,5 | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270140 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197560643 | |
| Numer producenta | 270140 0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |