• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Minipłytki skrawające do kopiowania wewnętrznego prawe, HB720, ⌀ Dmin.: 7,8mm

Nr art.: 270040 7,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    150,28 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    125,25 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytki skrawające
Liczba ostrzy 1 szt.
Gatunek HB720
Seria Mini
Oznaczenie producenta Mini-Schneidplatte zum Kopieren innen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,65 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 2 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 25,7 stopni
Kąt ostrza głównego, strona prawa 5,44 stopni
Kąt klina α 43 stopni
przesunięcie osi f 4,65 mm
Wielkość płytki L 6 mm
Do otworów powyżej Dmin 7,8 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,2 mm
Posuw, min. fz 0,02 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,03 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB720
Grubość płytki skrawającej T 3,65 mm
Kierunek używania prawo
Łamacz wiórów nie
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270040 7,8
EAN / GTIN 4045197560148
Numer producenta 270040 7,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie