Mini-plaquette pour filetage intérieur à droite 1,5 mm

Réf.: 270140 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    25,00 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: M/MF
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Mini
Pas 1,5 mm
Nuance HB720
Type de filetage M/MF
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 13
Dim. plaquette ⌀ d 6 mm
Epaisseur plaquette T 3,8 mm
Distance pointes-centre L3 4,58 mm
Approche min. hmin 0,87 mm
Distance pointes du filetage-avant Y 0,9 mm
Angle d'hélice 3 degré
Nombre de passages 6 - 10
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270140 1,5
EAN / GTIN 4045197560544

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier