• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mini břitová destička pro řezání závitů, vnitřní pravý, HB720, Stoupání: 1,5mm

Artiklové číslo: 270140 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    790,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    659,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitové řezné destičky
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Počet břitů 1 ks
Typ HB720
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Mini
Tloušťka řezné destičky S 3,8 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupně
Profil závitu Plný profil V
Stoupání závitu 1,5 mm; 1,5 mm
Středové přesazení F f 4,58 mm
Velikost destiček L 6 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Tloušťka řezné destičky T 3,8 mm
Označení řezné destičky 270140 1,5
Směr při použití pravý
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270140 1,5
EAN / GTIN 4045197560544
Číslo výrobce 270140 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný