Miniwisselplaat voor draadsnijden binnen rechts 1,5 mm

Artikelnummer: 270140 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M/MF
  • Flankhoek: 60
  • Norm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Oplopend met 1,5 mm
Soort HB720
Draadsoort M/MF
Flankhoek 60 graden
Norm DIN 13
Plaatafmeting ⌀ d 6 mm
Plaatdikte T 3,8 mm
Punt-midden-afstand L3 4,58 mm
Minimale aanzet hmin 0,87 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y 0,9 mm
Spoedhoek 3 graden
Aantal doorgangen 6 - 10
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270140 1,5
EAN/GTIN 4045197560544

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen