• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia WOHX 08T302, prawa

Nr art.: 268903 P25M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,95 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta WOHX 08T302 R
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 7,9 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Długość krawędzi tnącej l 7,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,8 mm
Średnica płytki skrawającej d 12 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 84 stopni
Kąt natarcia 6 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 7,9 mm
Kod ISO WOHX08T302
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P25; M15
Materiały skrawające, oznaczenie producenta P25M
Gatunek P25M
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WOHX 08T302 R
Oznaczenie płytki skrawającej WOHX 08T302 R
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Numer producenta W00 42360.0203
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro