WOHX 08T302 pravá P25M

Č. pol.: 268903 P25M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,96 € / ks
  • Od 10 ks
    20,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOHX 08T302 R
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ P25M
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G06
Uhol čela 6 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268903 P25M
EAN/GTIN 4047109072633
Číslo výrobcu W00 42360.0203

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná