{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | WOHX 08T302 R | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 7,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 7,9 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,8 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12 mm | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 84 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema interrumpido | |
| Longitud del filo, limitada | 7,9 mm | |
| Código ISO | WOHX08T302 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | P25; M15 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | P25M | |
| Clase | P25M | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WOHX 08T302 R | |
| Designación plaquita de corte | WOHX 08T302 R | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Peso | 6 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 268903 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109072633 | |
| Número del fabricante | W00 42360.0203 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |