WOHX 08T302 höger P25M

Art-nr: 268903 P25M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    321,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    267,47  SEK / st.
på begäran
I lager
62 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOHX 08T302 R
Hörnradie 0,2 mm
Sort P25M
Skärmaterial HM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare G06
Spånvinkel 6 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268903 P25M
EAN/GTIN 4047109072633
Tillverkarens nummer W00 42360.0203

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet