{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | WOHX 08T302 R | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné desky L | 7,9 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 7,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,8 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 84 stupeň | |
| Úhel čela | 6 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| Délka břitu, omezená | 7,9 mm | |
| ISO kód | WOHX08T302 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P25; M15 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | P25M | |
| Typ | P25M | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WOHX 08T302 R | |
| Označení řezné destičky | WOHX 08T302 R | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | H | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 268903 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109072633 | |
| Číslo výrobce | W00 42360.0203 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |