WOHX 08T302 desna P25M

Artikl br.: 268903 P25M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOHX 08T302 R
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta P25M
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica G06
Kut nagiba 6 stupanj
Dubina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268903 P25M
EAN / GTIN 4047109072633
Broj proizvođača W00 42360.0203

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno