• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia TDAT 070102

Nr art.: 268630 HB7410
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,03 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,68 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
357 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta TDAT 070102
kształt podstawowy kształt trójkątny
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 6,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 1,36 mm
Średnica płytki skrawającej d 3,97 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 2,5 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO TDAT 070102
Wersja łamacza wiórów TIS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7410
Powłoka TiN
Gatunek HB7410
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TD0701023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 S
Oznaczenie płytki skrawającej TDAT 070102
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Titan
Klasa tolerancji A
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268630 HB7410
EAN / GTIN 4062406057800
Numer producenta 268630 HB7410
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
ciągle
 
maksymalnie na mokro