TDAT 070102 HB7410

Art.-nr.: 268630 HB7410
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TDAT 070102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7410
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder TIS
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,23 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 90 m/min
Belægning TiN
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268630 HB7410
EAN/GTIN 4062406057800

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven