{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | TDAT 070102 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte | 6,9 mm | |
| Altura de la arista de corte | 1,36 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 3,97 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 2,5 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | TDAT 070102 | |
| Modelo de rompevirutas | TIS | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7410 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Clase | HB7410 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TD0701023N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | S | |
| Designación plaquita de corte | TDAT 070102 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Titan | |
| Clase de tolerancia | A | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 268630 HB7410 | |
| EAN / GTIN | 4062406057800 | |
| Número del fabricante | 268630 HB7410 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |