TDAT 070102 HB7410

Cod articol: 268630 HB7410

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDAT 070102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7410
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 90 m/min
Strat de acoperire TiN
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268630 HB7410
EAN / GTIN 4062406057800

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături