• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia TDAT 070102

Nr art.: 268630 HB7035
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,85 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,53 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta TDAT 070102
kształt podstawowy kształt trójkątny
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 1,36 mm
Średnica płytki skrawającej 3,97 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 2,5 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO TDAT 070102
Wersja łamacza wiórów SF
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035
Powłoka TiN
Gatunek HB7035
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TD0701023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 S
Oznaczenie płytki skrawającej TDAT 070102
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji A
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268630 HB7035
EAN / GTIN 4062406057787
Numer producenta 268630 HB7035
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro