{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | TDAT 070102 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 6,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 1,36 mm | |
| Průměr řezné desky d | 3,97 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 2,5 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | TDAT 070102 | |
| Provedení lamače třísek | TIS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7410 | |
| Povlak | TiN | |
| Typ | HB7410 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TD0701023N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | S | |
| Označení řezné destičky | TDAT 070102 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Titan | |
| Toleranční třída | A | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 268630 HB7410 | |
| EAN / GTIN | 4062406057800 | |
| Číslo výrobce | 268630 HB7410 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |