Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D, prawe, ⌀ DC: 26mm

Nr art.: 268467 26
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
5 in 1
Długość całkowita L
133 mm
Długość użytkowa L1
58,5 mm
Długość wysięgu A
73 mm
Średnica trzonka DS
32 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 5 bar
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL03202215
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
32 mm
Długość chwytu LS
60 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Kształt chwytu
okrągłe
średnica trzonka Ds
32 mm
Kształt główki
okrągłe
Długość bijaka L1
58,5 mm
Średnica odsadzonego korpusu D
40 mm
Szerokość funkcjonalna L4
13 mm
Długość rozprężenia
74 mm
Min. średnica otworu D1
26 mm
Długość krawędzi tnącej
13 mm
Kąt przyłożenia κ
91 stopni
Kąt narożny
88 stopni
Kąt pochylenia
0 stopni
Tylny kat natarcia
0 stopni
Kąt natarcia bocznego
-7 stopni
Proces obróbki
toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,33 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0 mm
Masa
570 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268467 26
EAN / GTIN 4045197470188
Numer producenta 268467 26
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.