{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | “5 in 1” | |
Névleges ⌀ D | 26 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ tűrés D | 0/+0,33 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 73 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Hasznos hossz L1 | 58,5 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Váltólapka 268472 − 268496 sz. | WCHX 1305.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 36 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268467 26 | |
EAN / GTIN | 4045197470188 |