Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1“ 2,25×D, prawe, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 268467 10
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 70 mm
Długość użytkowa L1 22,5 mm
Długość wysięgu A 28 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 5 bar
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01202215
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Długość chwytu LS 42 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 12 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 22,05 mm
Średnica odsadzonego korpusu D 16 mm
Szerokość funkcjonalna L4 5 mm
Długość rozprężenia 28,45 mm
Min. średnica otworu D1 10 mm
Długość krawędzi tnącej 5 mm
Kąt przyłożenia κ 91 stopni
Kąt narożny 88 stopni
Kąt pochylenia 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego -5 stopni
Proces obróbki toczenie zewnętrzne i wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,22 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268467 10
EAN / GTIN 4045197470133
Numer producenta 268467 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z chłodzeniem wewn.
chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

Wskazówka:

  • wybierać możliwie jak największe promienie naroży
  • wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.