„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, højre, ⌀ DC: 26mm

Art.-nr.: 268467 26
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „5-i-1”
Nominel ⌀ D 26 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Tolerance, borings-⌀ D 0/+0,33 mm
Udhængslængde LA 73 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Nyttelængde L1 58,5 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 WCHX 1305..
Vendeplatteskruesæt 269028 36
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268467 26
EAN/GTIN 4045197470188
Producentnummer 268467 26
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Cylindrisk skaft med krave.

Anvendelse:

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsænkning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier som muligt.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til 1,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter