{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “5 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 8 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ tolerantie D | 0/+0,22 mm | |
Nuttige lengte L1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 30 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268463 8 | |
EAN/GTIN | 4045197468475 |