Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, ⌀ DC: 8mm

Št. art.: 268463 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 5 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija “5 in 1”
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01202215
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0120 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 12 mm
Dolžina držala 80 mm
Oblika držala okrogle
Premer držala 12 mm
Oblika glave okrogle
Dolžina glave 11 mm
Funkcijska širina 4 mm
Dolžina vpenjanja 17 mm
Premer izvrtine min. 8 mm
Dolžina rezalnega roba 4 mm
Nastavljiv kot 91 stopinj
Kotnik 88 stopinj
Kot naklona 0 stopinj
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba −5 stopinj
Oblika držala ravno (G)
Postopek obdelave struženje zunanje in notranje struženje
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 12 mm
Skupna dolžina 80 mm
Masa 60 g
Smer rezanja desnorezno
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268463 8
EAN/GTIN 4045197468475
Številka proizvajalca 268463 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije vogala rezila.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).