• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczypce zbrojarskie Classic bez osłony rękojeści 280 mm, 11″

Nr art.: 26777
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
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 280 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26777
EAN / GTIN 4010995267773
Numer producenta 26777
Numer L L60070 3892
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 50 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
  • DIN ISO 9242.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2 mm
  • Długość całkowita (мм): 280 mm
  • Długość całkowita (Cal): 11″
  • Siła cięcia: 18
  • Drut średnio twardy (mm): 3.8 mm
  • Drut twardy (mm): 2.4 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie