Kleště na pletivo Classic bez potahu rukojetí 280 mm, 11″

Artiklové číslo: 26777
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 9242
Celková délka 280 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26777
EAN / GTIN 4010995267773
Číslo výrobce 26777
L-číslo L60070 3892
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Opletení a střihání vázacího drátu v rámci jednoho kroku
  • Sníží vaše náklady: Snížené opotřebení díky kalenému střihacímu břitu
  • Použití: K vázání a stříhání vázacího drátu pro betonářské železo v betonářství v jediném pracovním chodu
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 280 mm
  • Celková délka (Palec): 11″
  • Střižná síla: 18
  • Středně tvrdý drát (mm): 3.8 mm
  • Tvrdý drát (mm): 2.4 mm
  • Kalená pružinová ocel (mm): 2 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne