Monierpliers Classic fără mâner capac 280 mm, 11″

Cod articol.: 26777
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel carbon (C70)
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 9242
Lungimea totală 280 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26777
EAN / GTIN 4010995267773
Număr producător 26777
L-Număr L60070 3892
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește eficiența: împletirea și tăierea sârmei de legare într-o singură operațiune
  • Vă reduce costurile: Uzură redusă datorită tăișului călit prin inducție
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2 mm
  • Lungime totală (mm): 280 mm
  • Lungime totală (inchi): 11″
  • Forța de tăiere: 18
  • Cablu dur mediu (mm): 3,8 mm
  • Cablu dur (mm): 2,4 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 2 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr