• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange Classic ohne Griffhülle 280 mm, 11″

Artikel-Nr.: 26777
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26777
EAN / GTIN 4010995267773
Herstellernummer 26777
L-Nummer L60070 3892
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.
  • Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.
  • Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.
  • Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.
  • Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.
  • Kopfform: Klassische Form.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 9242.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 280 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 11″
  • Schneidkraft: 18
  • Mittelharter Draht (mm): 3.8 mm
  • Harter Draht (mm): 2.4 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein