Tenazas rusas Classic sin revestimiento del mango 280 mm, 11″

Número de artículo: 26777
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro)
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Mango presente no
Características Función de corte
Material Acero al carbono (C70)
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Norma DIN ISO 9242
Longitud total 280 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 26777
EAN / GTIN 4010995267773
Número del fabricante 26777
Número L L60070 3892
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Trenzado y corte de alambre de atar en una operación.
  • Reduce sus gastos: Reduce el desgaste gracias al filo de corte endurecido de manera inductiva.
  • Aplicación: Atado (trenzado) y corte de alambre de atar en encofrados de hormigón en la construcción, en un solo paso de trabajo.
  • DIN ISO 9242.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 280 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 11″
  • Fuerza de corte: 18
  • Alambre semi-duro (mm): 3.8 mm
  • Alambre duro (mm): 2.4 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 2 mm
  • con batería / batería recargable: No