• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Nr art.: 265802 TWM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 1 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 060202 FN
Gatunek PKD
Materiał skrawający PKD
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji G
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°)
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,45 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 6 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CCGT 060202 FN
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 3 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PCD
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; mosiężne; tworzywa sztuczne
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265802 TWM
EAN / GTIN 4045197445605
Numer producenta 265802 TWM
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
Skrawanie ogólnego rodzaju, stabilne krawędzie skrawające pozwalają na skrawanie grubym wiórem.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.