{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Beskrivelse, skæreplade | CCGT 060202 FN | |
| Type | PKD | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); O (andet); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Hjørneradius R | 0,2 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Toleranceklasse | G | |
| Producentbetegnelse | CCGT 060202 FN | |
| Basisform | rombisk | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 2,38 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Længde, skærekant l | 6,45 mm | |
| Højde, skærekant | 2,38 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 6,35 mm | |
| Hjørnevinkel | 80 grader | |
| Spånvinkel | 6 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 7 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | CCGT 060202 FN | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. | 0,2 mm | |
| Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max | 2,5 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,2 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 2,5 mm | |
| Tilspænding, min. fz | 0,05 mm/o | |
| Tilspænding, maks. fz | 0,3 mm/o | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PCD | |
| Skærepladetykkelse T | 2,38 mm | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | CC0602023N | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | Aluminium; Titan; ikke-jernholdige materialer (N); kunststof; uædle metaller | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Vægt | 4 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 265802 TWM | |
| EAN/GTIN | 4045197445605 | |
| Producentnummer | 265802 TWM | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |