{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Désignation de la plaquette | CCGT 060202 FN | |
| nuance | PKD | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| revêtement | sans revêtement | |
| Classe de tolérance | G | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 060202 FN, PKD (7°) | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 2,38 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 6,45 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| Angle de pointe | 80 degrés | |
| Angle de coupe | 6 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degrés | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | CCGT 060202 FN | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 400 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 3 500 m/min | |
| Avance par tour min. f | 0,05 mm/tr | |
| Avance par tour max. f | 0,3 mm/tr | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | PCD | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Laiton; Plastiques; Titan; métaux NF (N); métaux non ferreux | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 265802 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197445605 | |
| Réf. fabricant | 265802 TWM | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |