CCGT 060202 FN TWM

Artikelnummer: 265802 TWM
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 060202 FN
Hoekradius 0,2 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering TWM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc voor aluminium < 10% Si 400 m/min - 3.500 m/min
Snijsnelheid vc voor non-ferrometalen 300 m/min - 2.200 m/min
Snijsnelheid vc voor G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Spaanhoek 6 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265802 TWM
EAN/GTIN 4045197445605

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafiet
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 
Grafiet, GFK, CFK
N

Omschrijving

Uitvoering:

PKD − polykristallijne diamant, fijne korrel.
Algemene verspaning, stabiele snijkant voor grote verspaningsvolumes.

Toepassing:

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder