{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCGT 060202 FN | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | TWM | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Skärhastighet vc för NE-metaller | 300 m/min - 2 200 m/min | |
Skärhastighet vc för G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Spånvinkel | 6 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 265802 TWM | |
EAN / GTIN | 4045197445605 |