{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Mute | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewa | |
| liczba kanałów chłodzących | 3 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
| długość całkowita L | 25 mm | |
| płytka podporowa | 269005 23 | |
| śruba do płytki podporowej | 269013 9 | |
| Śruby do mocowania płytek | 269028 49 | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 265203 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515032308 | |
| Numer producenta | 265203 40/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |