{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Mute | |
| wielk. płytki | 9 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewa | |
| liczba kanałów chłodzących | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
| długość całkowita L | 24 mm | |
| Śruby do mocowania płytek | 269028 50 | |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
| Numer artykułu | 265203 32/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515032292 | |
| Numer producenta | 265203 32/09 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |