Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para CC.. Plaquitas de corte

Número de artículo: 265203 40/12
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tamaño de placa 12 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Tipo de boca izquierda
Número de canales de refrigeración 3
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 25 mm
Calzo 269005 23
Tornillo para calzo 269013 9
Tornillo para plaquita reversible 269028 49
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 265203 40/12
EAN / GTIN 4069515032308
Número del fabricante 265203 40/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.° 265060265076.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos