• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für CC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265203 32/09
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 9 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 2
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 24 mm
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265203 32/09
EAN / GTIN 4069515032292
Herstellernummer 265203 32/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen