Zestaw noży, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10mm

Nr art.: 265131 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Lewotnący
kod ISO uchwytu SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Długość całkowita L 70 mm
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma DIN ISO 5610
Liczba elementów 3 szt.
Opakowanie walizka
Wysokość chwytu h 10 mm
Szerokość chwytu b 10 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Numer producenta 265131 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Płytki skrawające CC../ DC../ SC..