{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| kod ISO uchwytu | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Norma | Werksnorm | |
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Opakowanie | walizka | |
| Wysokość chwytu h | 20 mm | |
| Szerokość chwytu b | 20 mm | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 265131 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197941831 | |
| Numer producenta | 265131 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |