Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 10mm

Cod articol.: 265131 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Cod ISO Suport SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Lungimea totală L 70 mm
Lăţime funcţională L4 12 mm
Forma cozii pătrată
Standard DIN ISO 5610
Număr de piese 3 buc.
Ambalaj Cutie din plastic
Înălţimea cozii h 10 mm
Lăţimea cozii b 10 mm
Procedeu de prelucrare strunjire exterioară
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Număr producător 265131 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe amovibile CC../ DC../ SC..