Zestaw noży, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25mm

Nr art.: 265131 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Lewotnący
kod ISO uchwytu SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Długość całkowita L 150 mm
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma DIN ISO 5610
Liczba elementów 3 szt.
Opakowanie walizka
Wysokość chwytu h 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265131 25
EAN / GTIN 4045197941848
Numer producenta 265131 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Płytki skrawające CC../ DC../ SC..