Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 265131 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Směr řezu Levořezný
ISO kód držáku SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Celková délka L 70 mm
Šířka funkce L4 12 mm
Typ stopky 4hran
Norma DIN ISO 5610
Počet přepážek 3 ks
Obal kufříky
Výška stopky h 10 mm
Šířka stopky b 10 mm
Postupy obrábění vnější soustružení
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265131 10
EAN / GTIN 4062406384654
Číslo výrobce 265131 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břitové destičky CC../ DC../ SC..